EATON / CHAR-LYNN 101-3974-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 73 Nm, áramlási sebesség 45 Lq, 969 ford./perc

Tétel: CD7CYD Modell: 101-3974-009
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
Magasság3.87 "
Hossz8.2 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus4 csavar standard
Port típusaElosztócsonk
Tengely típusaelvékonyodó
Sebesség969 RPM
Nyomaték73 Nm
Szélesség5.27 "

Termék részletek:

    • H sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 101-3974-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 73 Nm, áramlási sebesség 45 Lq, 969 ford./perc