EATON / CHAR-LYNN 101-2077-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 265 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 304 ford./perc

Tétel: CD7BZC Modell: 101-2077-009
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus4 Magneto csavar - 82.50
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaEgyenes
Sebesség304 RPM
Nyomaték265 Nm

Termék részletek:

    • H sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 101-2077-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 265 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 304 ford./perc