Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHANNELLOCK E388CB hosszú orrfogó 7-51/64 hüvelykes fogazott | AH8GKG 38RW30

CHANNELLOCK E388CB hosszú orrfogó 7-51/64 hüvelyk fogazott

Raktáron
Tétel: AH8GKG Típus: E388CBKereszthivatkozás: 38RW30
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
€61.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú orrfogó
Vágási kapacitás / anyag0.091 "kemény huzal, 0.162" lágy vezeték
Kezelje a színtKék piros
Fogantyú típusaPárna markolat
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza2 39 / 64 "
Pofaszélesség45 / 64 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1.375 "
Teljes hossz7 51 / 64 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNem Tether képes
Tipp szélessége1 / 8 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2087
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Drót Crimper: Nem
    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • ESD Safe: Nem
    • Oldalsó vágó: Igen
    • Huzalszedő: Nem
    • Ízület típusa: szilárd
    • Megragadó felület: Fűrészes

Termékváltozatok

TermékekModellKezelje a színtFogantyú típusaÁllkapocs hosszaTeljes hosszÁr
CHANNELLOCK E318 hosszú orrfogó 7-13/16 hüvelyk fogazott | AH8GKE 38RW28 E318Kékergonomikus2 31 / 32 "7 13 / 16 "€52.05
CHANNELLOCK E318CB hosszú orrfogó 7-13/16 hüvelykes fogazott | AH8GKF 38RW29 E318CBKék pirosPárna markolat2 31 / 32 "7 13 / 16 "€67.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHANNELLOCK E388CB hosszú orrfogó 7-51/64 hüvelyk fogazott
€61.40 /Mértékegység