Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHANNELLOCK E348 Linemans fogó 8 hüvelyk hosszúsággal ergonomikus | AH8GJY 38RW22

CHANNELLOCK E348 Linemans fogó 8 hüvelyk hosszú, ergonómikus

Raktáron
Tétel: AH8GJY Típus: E348Kereszthivatkozás: 38RW22
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
€68.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLinemans fogó
Fogantyú típusaergonomikus
Állkapocs hossza1 49 / 64 "
Pofavastagság17 / 64 "
Pofaszélesség1"
AnyagSzénacél
Teljes hossz8"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNem Tether képes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2812
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Magas tőkeáttétel: Nem
    • Drót Crimper: Nem
    • Halszalag lehúzó: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaÁllkapocs hosszaPofaszélességTeljes hosszÁr
CHANNELLOCK E348CB Linemans fogó 8 hüvelyk hosszúságú párna markolat | AH8GJZ 38RW23 E348CBPárna markolat1 49 / 64 "1"8"€58.33
CHANNELLOCK E346CB Linemans fogó 6 hüvelyk hosszúságú párna markolat | AH8GKD 38RW27 E346CBPárna markolat1.187 "13 / 16 "6"€89.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHANNELLOCK E348 Linemans fogó 8 hüvelyk hosszú, ergonómikus
€68.35 /Mértékegység