Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHALLENGER UBITBA240 Dugaszolható megszakító 40a 2p 10ka 240v | AD3EJV 3YMN9

CHALLENGER UBITBA240 dugaszolható megszakító 40a 2p 10ka 240v

Raktáron
Tétel: AD3EJV Modell: UBITBA240Kereszthivatkozás: 3YMN9
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
€135.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
LÉG @ 120VAC10kA
erősítők40
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.6 "
Hossz3.35 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret4 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8536200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkMegszakító típusaMélységHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaÁr
CHALLENGER UBITBA130L Áramköri megszakító 30a 1p 10ka 240v | AA6ZFZ 15F782 UBITBA130L0.5 "30Lakó2.5 "3.25 "12 AWG12 AWG1€58.60
CHALLENGER UBITBA130R dugaszolható megszakító 30a 1p 10ka 240v | AA6ZGA 15F783 UBITBA130R0.5 "30Lakó2.5 "3.25 "12 AWG12 AWG1€59.10
CHALLENGER UBITBA115L dugaszolható megszakító 15a 1p 10ka 240v | AD2LKT 3RAL4 UBITBA115L0.5 "15Standard 2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1€54.79
CHALLENGER UBITBA115R dugaszolható megszakító 15a 1p 10ka 240v | AD3EJN 3YMN3 UBITBA115R0.5 "15Standard 2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1€56.46
CHALLENGER UBITBA120L dugaszolható megszakító 20a 1p 10ka 240v | AD3EJP 3YMN4 UBITBA120L0.5 "20Standard 2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1€55.14
CHALLENGER UBITBA120R dugaszolható megszakító 20a 1p 10ka 240v | AD3EJQ 3YMN5 UBITBA120R0.5 "20Standard 2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1€57.08
CHALLENGER UBITBA215 dugaszolható megszakító 15a 2p 10ka 240v | AD3EJR 3YMN6 UBITBA2151"15Standard 2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG2€142.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHALLENGER UBITBA240 dugaszolható megszakító 40a 2p 10ka 240v
€135.80 /Mértékegység