CHAINFLEX CFBUS-055-1 Firewire kábel hajlító 1-1600 láb | AB7UQB 24C171

CHAINFLEX CFBUS-055-1 Firewire kábel, 1-1600 láb hajlító

Raktáron
Tétel: AB7UQB Modell: CFBUS-055-1Kereszthivatkozás: 24C171

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€63.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFirewire kábel
KábeltípusBusz
színekIbolya
Mérő / vezető26 / 2STP + 22 / 2C
Kabát színeIbolya
Kabát anyagTPE
Max. Amper7
Max. Feszültség30
Névleges külső Dia.0.3 "
Vezetők száma6
Orsó hosszaHosszra vágva
Orsó / tekercs hossza (Ft)1 "hogy 1600"
Temp. Hatótávolság-31 foktól 158 fokig F
Vezeték színeNarancssárga / kék, zöld / piros
Vezetékmérő26 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544492000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CFBUS-055-1 Firewire kábel, 1-1600 láb hajlító
€63.77 /Mértékegység