CHAINFLEX CFBUS-030-1 hajlító kábel 1-1600 láb | AB7UPZ 24C169

CHAINFLEX CFBUS-030-1 1-1600 láb hajlító kábel

Raktáron
Tétel: AB7UPZ Modell: CFBUS-030-1Kereszthivatkozás: 24C169

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsepp kábel
KábeltípusBusz
színekIbolya
Mérő / vezető24/1 pr. + 22/1 pr.
Kabát színeIbolya
Kabát anyagTPE
Max. Amper4
Max. Feszültség30
Névleges külső Dia.0.3 "
Vezetők száma4
Orsó hosszaHosszra vágva
Orsó / tekercs hossza (Ft)1 "hogy 1600"
Temp. Hatótávolság-31 foktól 158 fokig F
Vezeték színeFehér, kék, piros, fekete
Vezetékmérő24 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544499000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CFBUS-030-1 1-1600 láb hajlító kábel
€14.18 /Mértékegység