CHAINFLEX CF9-25-07-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 19a 300v | AB7ULY 24C098

CHAINFLEX CF9-25-07-1 folyamatos hajlító vezérlőkábel 19a 300V

Raktáron
Tétel: AB7ULY Modell: CF9-25-07-1Kereszthivatkozás: 24C098

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színesötétkék
Kabát anyagTPE
Max. Amper19
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat5 x OD
Névleges külső Dia.0.47 "
Vezetők száma7
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza1ft. 1600ft -ig.
Temp. Hatótávolság-31 foktól 212 fokig F
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperNévleges külső Dia.Vezetők számaVezetékméretÁr
CHAINFLEX CF9-05-07-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 300v | AB7ULH 24C084 CF9-05-07-160.28 "720 AWG€7.33
CHAINFLEX CF9-15-25-1 folyamatos hajlító vezérlőkábel 8a 300v | AB7ULV 24C095 CF9-15-25-180.79 "2516 AWG€50.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF9-25-07-1 folyamatos hajlító vezérlőkábel 19a 300V
€16.94 /Mértékegység