CHAINFLEX CF78-UL-25-04-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 30a 300V | AB7UKV 24C072

CHAINFLEX CF78-UL-25-04-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 30a 300V

Raktáron
Tétel: AB7UKV Modell: CF78-UL-25-04-100Kereszthivatkozás: 24C072

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,038.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeSzürke
Kabát anyagpoliuretán
Max. Amper30
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.45 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság-31 foktól 176 fokig F
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.2325
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.Árnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 30a 300V | AB7UEU 24A988 CF77-UL-25-04-10.35 "védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€6.92
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 30a 300V | AB7UHA 24C008 CF77-UL-25-04-250.35 "védtelen25 láb.€182.15
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 30a 300V | AB7UHW 24C027 CF77-UL-25-04-1000.35 "védtelen100 láb.€561.50
CHAINFLEX CF78-UL-25-04-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 30a 300V | AB7UJM 24C042 CF78-UL-25-04-10.45 "ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€12.51
CHAINFLEX CF78-UL-25-04-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 30a 300V | AB7UKD 24C057 CF78-UL-25-04-250.45 "Árnyékolt25 láb.€229.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-25-04-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 30a 300V
€1,038.25 /Mértékegység