CHAINFLEX CF77-UL-15-04-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 21a 300v | AB7UGU 24C002

CHAINFLEX CF77-UL-15-04-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 21a 300V

Raktáron
Cikkszám: AB7UGU Modell: CF77-UL-15-04-25Kereszthivatkozás: 24C002

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€108.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeSzürke
Kabát anyagpoliuretán
Max. Amper21
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.29 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza25 láb.
Temp. Hatótávolság-31 foktól 176 fokig F
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 21a 300V | AB7UEL 24A981 CF77-UL-15-03-10.28 "3védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€4.46
CHAINFLEX CF77-UL-15-04-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 21a 300V | AB7UEM 24A982 CF77-UL-15-04-10.29 "4védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€6.36
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 21a 300V | AB7UGT 24C001 CF77-UL-15-03-250.28 "3védtelen25 láb.€90.29
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 21a 300V | AB7UHN 24C020 CF77-UL-15-03-1000.28 "3védtelen100 láb.€438.21
CHAINFLEX CF77-UL-15-04-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 21a 300V | AB7UHP 24C021 CF77-UL-15-04-1000.29 "4védtelen100 láb.€461.08
CHAINFLEX CF78-UL-15-03-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 21a 300V | AB7UJG 24C037 CF78-UL-15-03-10.37 "3ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€8.42
CHAINFLEX CF78-UL-15-04-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 21a 300V | AB7UJH 24C038 CF78-UL-15-04-10.39 "4ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€9.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-15-04-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 21a 300V
€108.13 /Mértékegység