Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG312514305 Keystock Undersized 12 Inch Length 14 x 25mm | AE6MUT 5UA74

APPROVED VENDOR WWG312514305 Kulcstartó alulméretezett 12 hüvelyk hosszúság 14 x 25 mm

Raktáron
Tétel: AE6MUT Modell: WWG312514305Kereszthivatkozás: 5UA74

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€70.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs készlet
befejezcink
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia-0.005mm
AnyagKözepes szénacél
Rockwell KeménységB85
Méret14 x 25mm
Szakítószilárdság64,000 PSI
Vastagsági tolerancia-0.052mm
típusA méreten aluli

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7228608000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG312514305 Kulcstartó alulméretezett 12 hüvelyk hosszúság 14 x 25 mm
€70.68 /Mértékegység