Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF6-05-12 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 4a 600v | AC3JRJ 2TYZ7

CHAINFLEX CF6-05-12 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 4a 600V

Raktáron
Tétel: AC3JRJ Modell: CF6-05-12Kereszthivatkozás: 2TYZ7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€15.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagNyers réz
Kabát színeZöld
Kabát anyagPVC
Max. Amper4
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.51 "
Vezetők száma12
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hosszaHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret20 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5225
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544493080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaVezetékméretÁr
CHAINFLEX CF5-05-12 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 4a 600v | AC3JQH 2TYX1 CF5-05-12Nyers réz0.45 "12védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal20 AWG€7.72
CHAINFLEX CF5-05-18 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 4a 600v | AC3JQJ 2TYX2 CF5-05-18Nyers réz0.53 "18védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal20 AWG€14.50
CHAINFLEX CF5-07-42 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 4a 600v | AC3JQT 2TYY1 CF5-07-42Nyers réz0.91 "42védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal18 AWG€35.10
CHAINFLEX CF6-05-18 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 4a 600v | AC3JRK 2TYZ8 CF6-05-18Nyers réz0.59 "18ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal20 AWG€21.89
CHAINFLEX CF5-05-12-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 4a 600v | AC3JVL 2TZJ8 CF5-05-12-25Réz0.45 "12védtelen25 láb.20 AWG€161.61
CHAINFLEX CF5-05-18-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 4a 600v | AC3JVM 2TZJ9 CF5-05-18-25Réz0.53 "18védtelen25 láb.20 AWG€232.47
CHAINFLEX CF5-07-42-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 4a 600v | AC3JVW 2TZK8 CF5-07-42-25Réz0.91 "42védtelen25 láb.18 AWG€653.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF6-05-12 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 4a 600V
€15.69 /Mértékegység