CHAINFLEX CF140US-07-04-100 Continuous Flexing Tray Cable 14a 600v | AC3UNC 2WGT5

CHAINFLEX CF140US-07-04-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 14a 600V

Raktáron
Cikkszám: AC3UNC Típus: CF140US-07-04-100Kereszthivatkozás: 2WGT5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€597.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos hajlító tálca kábel
KábeltípusFolyamatos hajlítás
Vezető anyagRéz
Mérő / vezető18/4
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Max. Amper14
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat8 x OD
Névleges külső Dia.0.395 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 176 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5375
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)44.96
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagMérő / vezetőNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaVezetékméretÁr
CHAINFLEX CF130US-07-04 Folyamatos hajlító tálca kábel 14a 600v | AC3JTA 2TZC5 CF130US-07-04Nyers réz18/40.325 "4védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal18 AWG€4.54
CHAINFLEX CF130US-15-05 Folyamatos hajlító tálca kábel 14a 600v | AC3JTJ 2TZD4 CF130US-15-05Nyers réz16/50.385 "5védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal16 AWG€5.69
CHAINFLEX CF130US-15-07 Folyamatos hajlító tálca kábel 14a 600v | AC3JTK 2TZD5 CF130US-15-07Nyers réz16/70.445 "7védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal16 AWG€8.47
CHAINFLEX CF140US-07-04 Folyamatos hajlító tálca kábel 14a 600v | AC3JTW 2TZE6 CF140US-07-04Nyers réz18/40.395 "4ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal18 AWG€6.16
CHAINFLEX CF140US-15-07 Folyamatos hajlító tálca kábel 14a 600v | AC3JUC 2TZF3 CF140US-15-07Nyers réz16/70.525 "7ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal16 AWG€12.86
CHAINFLEX CF130US-07-04-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 14a 600v | AC3JXE 2TZR3 CF130US-07-04-25Nyers réz18/40.325 "4védtelen25 láb.18 AWG€111.74
CHAINFLEX CF130US-15-05-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 14a 600v | AC3JXN 2TZT2 CF130US-15-05-25Nyers réz16/50.385 "5védtelen25 láb.16 AWG€124.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF140US-07-04-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 14a 600V
€597.80 /Mértékegység