CHAINFLEX CF10-02-08-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 2a 300V | AB7UMC 24C103

CHAINFLEX CF10-02-08-1 folyamatos hajlító vezérlőkábel 2a 300V

Raktáron
Tétel: AB7UMC Modell: CF10-02-08-1Kereszthivatkozás: 24C103

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színesötétkék
Kabát anyagTPE
Max. Amper2
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat5 x OD
Névleges külső Dia.0.3 "
Vezetők száma8
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hossza1ft. 1600ft -ig.
Temp. Hatótávolság-31 foktól 212 fokig F
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret24 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanÁr
CHAINFLEX CF9-02-08-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 2a 300V | AB7UKY 24C075 CF9-02-08-10.26 "8védtelen€6.56
CHAINFLEX CF9-02-12-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 2a 300V | AB7UKZ 24C076 CF9-02-12-10.31 "12védtelen€10.20
CHAINFLEX CF10-02-12-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 2a 300V | AB7UMD 24C104 CF10-02-12-10.35 "12Árnyékolt€21.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF10-02-08-1 folyamatos hajlító vezérlőkábel 2a 300V
€13.89 /Mértékegység