CEP 6506G tápegység 50 AC (6) L5-20R | AC9JDC 3GUJ2

CEP 6506G áramelosztó doboz 50 AC (6) L5-20R

Raktáron
Tétel: AC9JDC Modell: 6506GKereszthivatkozás: 3GUJ2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,351.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramelosztó doboz
erősítők50
színekSárga
A ház értékeléseNEMA 3R
BeömlőnyílásTwist Lock 50A @ 125/250 VAC
AnyagNagy teherbírású acél
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Kivezetés(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R
Feszültségértékelés125 / 250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.51
Hajó magassága (cm)36.58
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékek számaerősítőkszínekKivezetésFeszültségértékelésVezetékhosszBeömlőnyílásTételÁr
CEP 8706G áramelosztó doboz 50 AC (6) L5-20R | AC9JDA 3GUH9 8706G450Sárga(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Twist Lock 50A @ 125/250 VACÁramelosztó doboz€1,734.23
CEP 8706GU áramelosztó doboz 50 AC (6) 5-20R | AC9JDB 3GUJ1 8706GU450Sárga(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Twist Lock 50A @ 125/250 VACÁramelosztó doboz€1,688.30
CEP 6506GU áramelosztó doboz 50 AC (1) 5-20R | AC9JDD 3GUJ3 6506GU450Sárga(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Twist Lock 50A @ 125/250 VACÁramelosztó doboz€1,453.61
CEP 7706G áramelosztó doboz 50 AC (1) 5-20R | AC9JDE 3GUJ4 7706G450Ezüst(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Twist Lock 50A @ 125/250 VACÁramelosztó doboz€2,157.72
CEP 7706GU áramelosztó doboz 50 AC (1) 5-20R | AC9JDF 3GUJ5 7706GU450Ezüst(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Twist Lock 50A @ 125/250 VACÁramelosztó doboz€2,189.79
CEP 7506G tápegység 50 AC (1) 5-20R | AC9JDG 3GUJ6 7506G450Ezüst(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Twist Lock 50A @ 125/250 VACÁramelosztó doboz€1,954.60
CEP 7506GU áramelosztó doboz 50 AC (1) 5-20R | AC9JDH 3GUJ7 7506GU450Ezüst(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Twist Lock 50A @ 125/250 VACÁramelosztó doboz€2,171.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CEP 6506G áramelosztó doboz 50 AC (6) L5-20R
€1,351.95 /Mértékegység