Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CEP 61410SCBK Cam Lock tápkábel 400A 600VAC CL40FBK | AD8VZD 4NAG3

CEP 61410SCBK Kamerazár tápkábel 400A 600VAC CL40FBK

Raktáron
Tétel: AD8VZD Modell: 61410SCBKKereszthivatkozás: 4NAG3
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
€626.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBütykös zár tápkábel
színekFekete
Csatlakozó végeCL40FBK
Vezetékhossz10 láb.
AnyagGumi
Max. Amper400
Pólusok száma1
Vezetékek száma1
Dugó végeCsupasz vezeték
Feszültségértékelés600 VAC
Vezetékméret4/0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.08
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8544429000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperVezetékméretÁr
CEP 6126SCBK Cam Lock tápkábel 200A 600VAC CL20FBK | AD8VYL 4NAE5 6126SCBK2002/0€441.47
CEP 6126SCBU Cam Lock tápkábel 200A 600VAC CL20FBU | AD8VYM 4NAE6 6126SCBU2002/0€413.07
CEP 6126SCG Cam Lock tápkábel 200A 600VAC CL20FG | AD8VYN 4NAE7 6126SCG2002/0€413.07
CEP 6126SCR Cam Lock tápkábel 200A 600VAC CL20FR | AD8VYP 4NAE8 6126SCR2002/0€413.07
CEP 6126SCW Cam Lock tápkábel 200A 600VAC CL20FW | AD8VYQ 4NAE9 6126SCW2002/0€451.22
CEP 61410SCBU Cam Lock tápkábel 400A 600VAC CL40FBU | AD8VZE 4NAG4 61410SCBU4004/0€626.04
CEP 61410SCG Cam Lock tápkábel 400A 600VAC CL40FG | AD8VZF 4NAG5 61410SCG4004/0€587.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CEP 61410SCBK Kamerazár tápkábel 400A 600VAC CL40FBK
€626.04 /Mértékegység