CENTURY UH1036NB egységfűtő motor 1/3 LE 1100 115 V 48y | AD8RRL 4LY92

CENTURY UH1036NB egységfűtő motor 1/3 LE 1100 115 V 48y

Raktáron
Tétel: AD8RRL Típus: UH1036NBKereszthivatkozás: 4LY92

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€488.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységmelegítő motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
AdóFolyamatos Air-Over
Hatékonysági csoportMagas
HázTeljesen zárt légterelés
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők4.3
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely6.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítésének típusaStud
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramEgységmelegítő
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésGyűrű / csap
Adattábla fordulat / perc1100
Sebességek száma2
Teljes hossz11.125 "
Fázis1
Gyűrű Dia.2-1 / 4 "
Csenget a csengőközpontba5-11 / 16 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza5"
Stud minta3-5/8 x 3-5/8"
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8501404040
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY UH1036NB egységfűtő motor 1/3 LE 1100 115 V 48y
€488.97 /Mértékegység