CENTURY OL2034 olajégető motor 1/3 LE 1725 115 V 48n | AD8TLD 4MA20

CENTURY OL2034 olajégető motor 1/3 LE 1725 115 V 48n

Raktáron
Tétel: AD8TLD Modell: OL2034Kereszthivatkozás: 4MA20

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€460.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajégő motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakUjj
HázTeljesen zárt
Karimás anyagAlumínium
Karima típusaHűtött
Keret48N
Teljes terhelésű erősítők4.3
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítésének típusaArc
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramolajégő
Motor hővédelmeKézikönyv
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésKarima
Adattábla fordulat / perc1725
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.875 "
HővédelemKézikönyv
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8501404040
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY OL2034 olajégető motor 1/3 LE 1725 115 V 48n
€460.09 /Mértékegység