CENTURY OL1032D olajégő motor 1/3 Hp 3450 115 / 230v 48n | AD8TLF 4MA22

CENTURY OL1032D olajégető motor 1/3 LE 3450 115/230v 48n

Raktáron
Tétel: AD8TLF Modell: OL1032DKereszthivatkozás: 4MA22

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€317.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajégő motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakUjj
HázNyissa ki a Cseppálló
Karimás anyagAlumínium
Karima típusaNem szellőző
Keret48N
Teljes terhelésű erősítők4.2/2.1
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramolajégő
Motor hővédelmeKézikönyv
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésKarima
Adattábla fordulat / perc3450
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.35
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.875 "
HővédelemKézikönyv
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.865
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPSzolgáltatási tényezőÁr
CENTURY OL1052DS Olajégőmotor 1/2 LE 3450 115/230v 48n | AD8TLH 4MA24 OL1052DS6.4/3.21/21.25€577.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY OL1032D olajégető motor 1/3 LE 3450 115/230v 48n
€317.78 /Mértékegység