Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CELLTREAT 229774 fecskendőszűrő Pvdf 0.45um 30mm Pk100 | AF6QLE 20AR71

CELLTREAT 229774 fecskendőszűrő Pvdf 0.45um 30mm Pk100

Raktáron
Tétel: AF6QLE Típus: 229774Kereszthivatkozás: 20AR71
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
€298.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFecskendő szűrő
AutoklávozhatóIgen
Anyag szűrőPVDF
Ház Dia.30mm
Ház anyagapolipropilén
Bemeneti csatlakozásNői Luer Lock
Max. Nyomás75 psi
Membrán Dia.25mm
Kimeneti csatlakozásFérfi Luer Slip
Pórusméret0.45 mikron m

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926909910

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CELLTREAT 229771 Fecskendő szűrő Pes 0.45um 30mm Pk100 | AF6QLD 20AR70 229771€296.34
CELLTREAT 229777 fecskendőszűrő, 13 mm-es membránátmérő, 0.22 um pórusméret, PTFE, 100 PK | CQ8LCR 48TD92 229777€249.67
CELLTREAT 229779 Fecskendőszűrő, 13 mm-es membránátmérő, 0.45 um pórusméret, PTFE, 100 PK | CQ8LCT 48TD94 229779€249.67
CELLTREAT 229778 fecskendőszűrő, 30 mm-es membránátmérő, 0.22 um pórusméret, PTFE, 100 PK | CQ8LCU 48TD93 229778€383.98
CELLTREAT 229780 fecskendőszűrő, 30 mm-es membránátmérő, 0.45 um pórusméret, PTFE, 100 PK | CQ8LCV 48TD95 229780€391.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CELLTREAT 229774 fecskendőszűrő Pvdf 0.45um 30mm Pk100
€298.22 /Mértékegység