A Cash Valve 8275-0003MC nyomásszabályozó ideális az állandó folyadéknyomás fenntartásához ipari alkalmazásokban, biztosítva a hatékony és biztonságos működést. Gőzt, folyadékokat vagy gázokat tartalmazó rendszerekben használják, például HVAC, folyamatirányítás és gyártási folyamatokban. Kialakítása precíz nyomásszabályozást és megbízható funkcionalitást tesz lehetővé, hozzájárulva a működési megbízhatósághoz és a termékminőséghez különböző beállítások mellett.
Jellemzők:
- Az optimális teljesítmény érdekében 0 és 5 psi közötti nyomásbeállítási tartományban van.
- Ez a nyomásszabályozó kényelmes, 1/4 hüvelykes bemeneti és kimeneti mérettel rendelkezik, így problémamentesen beilleszthető az ipari berendezésekbe.
- Akár 180 fokos hőmérsékletet is képes kezelni, maximális nyomása pedig 400 psi.
- Ez a 0-5 psi nyomásszabályozó sárgaréz szerkezettel rendelkezik a fokozott tartósság és korrózióállóság érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a nyomásszabályozó és a biztonsági szelep között?
V. A nyomásszabályozó olyan eszköz, amely a folyadék áramlásának szabályozásával állandó nyomást tart fenn a rendszerben. Biztosítja, hogy a nyomás egy meghatározott tartományon belül maradjon, még akkor is, ha a bemeneti nyomás ingadozik. Másrészről a túlnyomásos szelepet úgy tervezték, hogy a túlnyomást kiengedje a rendszerből a túlnyomásos helyzetek elkerülése érdekében. Ha a nyomás túllép egy bizonyos küszöbértéket, a biztonsági szelep kinyílik, lehetővé téve a folyadék vagy a gáz átmeneti távozását, amíg a nyomás vissza nem tér a biztonságos szintre.
K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a nyomásszabályozó kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a nyomástartomány kompatibilitása, a folyadék típusa, a hőmérséklet-tartomány, az áramlási sebesség, a csatlakozás mérete, a válaszidő, a pontosság, a beállíthatóság és a telepítési irány.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell figyelembe venni a Cash Valve nyomásszabályozó felszerelésekor?
A.
- Gondoskodjon megfelelő szellőzésről a telepítési területen, hogy megakadályozza a veszélyes gázok felhalmozódását.
- Szerelés előtt engedje el a rendszer nyomását, hogy elkerülje a hirtelen kioldódásokat, amelyek sérülésekhez vezethetnek.
- A telepítés során viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), például kesztyűt és védőszemüveget.
- Szerelés előtt és után végezzen szivárgásérzékelési vizsgálatokat olyan módszerekkel, mint a szappanos és vizes oldat.
- Biztonságosan rögzítse a szabályozót, hogy megakadályozza a rezgéseket vagy mozgást, amely befolyásolhatja a teljesítményét.
- A működési problémák elkerülése érdekében a szabályozót a megfelelő irányba szerelje fel, az előírásoknak megfelelően.
- A korrózió és a reakciók megelőzése érdekében ellenőrizze az anyag kompatibilitását szabályozott folyadékokkal vagy gázokkal.
- Az összes csatlakozást megfelelően húzza meg, hogy elkerülje a szivárgást vagy szétkapcsolást.