PÉNZSZELEP 13743-0278 Nyomáscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelykes 278psi Ss | AD2LHC 3RAC9

CASH VALVE 13743-0278 nyomáscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelykes 278psi Ss

Raktáron
Tétel: AD2LHC Modell: 13743-0278Kereszthivatkozás: 3RAC9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,930.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdj Vissza Nyomja meg. Szelep
test anyagaRozsdamentes acél
LemezanyagRozsdamentes acél
Gyári beállítású nyomás278 psi
Bemeneti méret1.25 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1.25 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság10.25 "
Teljes hossz6.5 "
nyomás tartomány175-380 psi
Ülés anyagaRozsdamentes acél
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság40 fok és 450 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.376
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hossznyomás tartományÁr
PÉNZSZELEP 13724-0010 Nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 10 Psi Ss | AD2KMN 3PZZ9 13724-001010 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0-20 psi€6,308.55
PÉNZSZELEP 13724-0278 Nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 278 Psi Ss | AD2LGJ 3RAA1 13724-0278278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175-380 psi€6,308.55
PÉNZSZELEP 13724-0055 Nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes 55 Psi Ss | AD2LGK 3RAA2 13724-005555 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20-90 psi€6,308.55
PÉNZSZELEP 13724-0350 Nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 350 Psi Ss | AD2LGL 3RAA3 13724-0350350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300-400 psi€6,308.55
PÉNZSZELEP 13724-0083 Nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes 83 Psi Ss | AD2LGM 3RAA4 13724-008383 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40-125 psi€6,308.55
PÉNZSZELEP 13724-0140 Nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes 140 Psi Ss | AD2LGN 3RAA5 13724-0140140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50-230 psi€6,308.55
PÉNZSZELEP 14851-0013 Nyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes 13 Psiss | AD2LGP 3RAA6 14851-001313 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0-25 psi€5,227.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE 13743-0278 nyomáscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelykes 278psi Ss
€6,930.72 /Mértékegység