Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PÉNZSZELEP 02770-0100A Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 50–150 Psi | AD2KHJ 3PZL1

CASH VALVE 02770-0100A nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 50–150 Psi

Raktáron
Tétel: AD2KHJ Modell: 02770-0100AKereszthivatkozás: 3PZL1
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
€732.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaBronz
Magasság6.625 "
Bemeneti méret1 / 2 "
Hossz4.5 "
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Kimeneti méret1 / 2 "
Nyomásbeállítási tartomány50-150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti méretHosszMax. NyomásMax. HőmérsékletKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
PÉNZSZELEP 12397-0028 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 10–45 Psi | AD2KFL 3PZF2 12397-00287.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"10-45 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 12397-0040 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 20–60 Psi | AD2KFM 3PZF3 12397-00407.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"20-60 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 12397-0011 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 2–20 Psi | AD2KFN 3PZF4 12397-00117.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"2-20 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 12397-0078 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 55–100 Psi | AD2KFP 3PZF5 12397-00787.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"55-100 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 12397-0120 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 90–150 Psi | AD2KFQ 3PZF6 12397-01207.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"90-150 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 15580-0030 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 10–50 Psi | AD2KFR 3PZF7 15580-00306.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 fok F1 / 2 "10-50 psi€732.41
PÉNZSZELEP 15580-0016 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 2–30 Psi | AD2KFT 3PZF8 15580-00166.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 fok F1 / 2 "2-30 psi€732.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE 02770-0100A nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 50–150 Psi
€732.41 /Mértékegység