Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CASH ACME 24718 soros melegvíz elzárás 1/2 hüvelyk 145 Psi | AF6ZDP 20RH71

CASH ACME 24718 soros melegvíz elzárás 1/2 hüvelyk 145 Psi

Raktáron
Tétel: AF6ZDP Típus: 24718Kereszthivatkozás: 20RH71
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
€88.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline forró víz kikapcsolása
test anyagaSárgaréz
TeljesítésASSE 1062, CSA B125.3 és NSF61
Max. Nyomás145 psi
Teljes magasság15 / 16 "
Teljes szélesség15 / 16 "
Temp. Hatótávolság117 fok és 185 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)10.19
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481400000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH ACME 24718 soros melegvíz elzárás 1/2 hüvelyk 145 Psi
€88.73 /Mértékegység