CARRIER HC39SB115 motor, 1/4 LE, 1075 ford./perc, 115V | CQ8GZW 115X32

CARRIER HC39SB115 motor, 1/4 LE, 1075 ford./perc, 115 V

Raktáron
Tétel: CQ8GZW Modell: HC39SB115Kereszthivatkozás: 115X32

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,404.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CARRIER 58MV660006 Ecm motor, 1/2 LE, 120-240V, 1050 ford./perc | CQ8GWA 115V86 58MV660006Motor€2,188.42
CARRIER HC21ZE118 Indukált húzómotor, univerzális | CQ8GWB 50PK45 HC21ZE118Motor€408.56
CARRIER HC21ZE121 Induktív motor | CQ8GWC 40LW22 HC21ZE121Motor€343.28
CARRIER HC21ZS122 Induktív motor | CQ8GWD 40LW23 HC21ZS122Motor€199.88
CARRIER HC30CK235 Induktív motor | CQ8GWE 115W68 HC30CK235Motor€685.01
CARRIER HC30CL461 Induktív motor tartókonzollal | CQ8GWF 115W70 HC30CL461Tartószerkezet€775.72
CARRIER HC30CK463 Induktív motor, 1/16 LE, 460V, 1-fázisú | CQ8GWG 115W69 HC30CK463Motor€885.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARRIER HC39SB115 motor, 1/4 LE, 1075 ford./perc, 115 V
€1,404.77 /Mértékegység