CAROL CP5.30.02 Kábel Cat 5e 24 Awg 1000 Feet Fehér | AF7HZZ 21EN34

CAROL CP5.30.02 kábel Cat 5e 24 Awg 1000 láb fehér

Raktáron
Tétel: AF7HZZ Modell: CP5.30.02Kereszthivatkozás: 21EN34

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€533.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavart pár kábel
Hajlítsa a sugarat1"
Kategória típusa5E
Frekvencia100 MHz
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Kabát színefehér
Kabát anyagPVC
Hossz1000 láb.
Karmesterpárok száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 60 fokig
Dia kívül.0.18 "
CsomagtípusHúzza Pac
CsomagolásPull-Pac (R) II
Húzóerő25 font
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Vezetékméret24 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.305
Hajó magassága (cm)33.78
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Telepítési hőmérséklet. Tartomány (0 foktól 60 fokig C)
    • Növényi érték (igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL CP5.30.02 kábel Cat 5e 24 Awg 1000 láb fehér
€533.95 /Mértékegység