CAROL C8030.41.86 koaxiális kábel Rg59 natúr 1000ft fedőkabát | AE7MTZ 5ZJR2

CAROL C8030.41.86 koaxiális kábel Rg59 Natural 1000ft fepzacket

Raktáron
Tétel: AE7MTZ Modell: C8030.41.86Kereszthivatkozás: 5ZJR2

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,944.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoaxiális kábel
KábeltípusRG59
Kapacitancia16.3 pF / Ft
színekTermészetes
Vezetõméret20 és 18/2 AWG
Impedancia75 Ohm
Kabát anyagFEP
Kabát típusaFEP
Hossz1000 láb.
Névleges külső Dia.0.200 x 0.383 "
ÁrnyékolásBC 90-95% fonatpajzs
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
típusPlenum értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.3425
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)39.62
HS-kód8544200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusszínekVezetõméretKabát anyagKabát típusaNévleges külső Dia.ÁrnyékolásÁr
CAROL C1142.30.01 koaxiális kábel Rg59 1000 C1142.30.01RG59 / UFekete20 AWGPVCPVC0.234 "95% csupasz rézfonat€652.34
CAROL C8028.41.01 koaxiális kábel Rg59 1000 C8028.41.01RG59 / U + 18/2Fekete20 és 18/2 AWGPVCPVC0.238 x 0.440 "95% csupasz rézfonat€1,087.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C8030.41.86 koaxiális kábel Rg59 Natural 1000ft fepzacket
€1,944.17 /Mértékegység