CAROL C1142.30.01 koaxiális kábel Rg59 1000 külső átmérő ,234 hüvelyk fekete | AD2FFX 3NXL5

CAROL C1142.30.01 koaxiális kábel Rg59 1000' külső átmérő 234 hüvelyk fekete

Raktáron
Tétel: AD2FFX Modell: C1142.30.01Kereszthivatkozás: 3NXL5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€652.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoaxiális kábel
KábeltípusRG59 / U
Kapacitancia16.2 pF / Ft
színekFekete
Vezetõméret20 AWG
Impedancia71 Ohm
Kabát anyagPVC
Kabát típusaPVC
Hossz1000 láb.
Névleges külső Dia.0.234 "
Árnyékolás95% csupasz rézfonat
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.47
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8544200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusszínekVezetõméretKabát anyagKabát típusaNévleges külső Dia.ÁrnyékolásÁr
CAROL C8028.41.01 koaxiális kábel Rg59 1000 C8028.41.01RG59 / U + 18/2Fekete20 és 18/2 AWGPVCPVC0.238 x 0.440 "95% csupasz rézfonat€1,087.03
CAROL C8030.41.86 koaxiális kábel Rg59 natúr 1000ft fedőkabát | AE7MTZ 5ZJR2 C8030.41.86RG59Természetes20 és 18/2 AWGFEPFEP0.200 x 0.383 "BC 90-95% fonatpajzs€1,944.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C1142.30.01 koaxiális kábel Rg59 1000' külső átmérő 234 hüvelyk fekete
€652.34 /Mértékegység