CAROL C5785.41.02 Koaxiális kábel Rg6/u 18awg 1000ft Fehér | AF2UFE 6XWT7

CAROL C5785.41.02 koaxiális kábel Rg6/u 18awg 1000ft fehér

Raktáron
Cikkszám: AF2UFE Modell: C5785.41.02Kereszthivatkozás: 6XWT7

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€487.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoaxiális kábel
KábeltípusRG6 / U, Quad Shield
Kapacitancia16.2 pF / Ft
színekfehér
Vezetõméret18 AWG
Impedancia75 Ohm
Kabát anyagPVC
Kabát típusaPVC
Hossz1000 láb.
Névleges külső Dia.0.292 "
Árnyékolás(2) 100% Flexfoil, 60% és 40% alumínium zsinór
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.7025
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8544200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusszínekVezetõméretKabát anyagKabát típusaNévleges külső Dia.ÁrnyékolásÁr
CAROL C1156.41.01 koaxiális kábel 26awg 1000 láb | AB6LWW 21Y693 C1156.41.01RG 174 / UFekete26 AWGPVCPrémium PVC vegyület0.103 "88% ónozott rézfonat€645.45
CAROL C1178A.21.01 koaxiális kábel 20awg 1000 láb | AB6LWZ 21Y696 C1178A.21.01RG 58A / UFekete20 AWGPVCPrémium PVC vegyület0.195 "95% ónozott rézfonat€993.64
CAROL C3529.41.02 koaxiális kábel 14awg 1000 láb | AB6LXQ 21Y723 C3529.41.02RG 11 / Ufehér14 AWGPVCPolivinilidén-fluorid0.372 "(2) 100% Flexfoil (R) (1) 60% (2) 40% alumínium zsinór€4,984.27
CAROL C5039.41.01 koaxiális kábel 14awg 1000 láb | AB6LXT 21Y738 C5039.41.01RG 11 / UFekete14 AWGpolietilénPrémium PVC vegyület0.395 "100% Flexfoil (R) ragasztott + 60% alumínium fonat€1,304.19
CAROL C5780.41.01 koaxiális kábel 20awg 1000 láb | AB6LXZ 21Y747 C5780.41.01RG 59 / UFekete20 AWGPVCPrémium PVC vegyület0.234 "100% Flexfoil (R) ragasztott + 40% alumínium fonat€374.25
CAROL C8001.41.07 koaxiális kábel 20awg 1000 láb | AB6LYH 21Y755 C8001.41.07Twinaxiális kábeleksötétkék20 AWGPVCPrémium PVC vegyület0.242 "100% Flexfoil (R) + 57% ónozott rézfonat€1,384.19
CAROL C8029.41.01 koaxiális kábel Rg6 1000 C8029.41.01RG6 / U +18/2Fekete18 és 18/2 AWGPVCPVC0.270 x 0.493 "100% fólia, 95% ónozott rézfonat€1,411.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C5785.41.02 koaxiális kábel Rg6/u 18awg 1000ft fehér
€487.78 /Mértékegység