CAROL C3525.41.86 RGU6 koaxiális kábel 18 AWG | AF6VXC 20KZ89

CAROL C3525.41.86 RGU6 koaxiális kábel 18 AWG

Raktáron
Tétel: AF6VXC Modell: C3525.41.86Kereszthivatkozás: 20KZ89

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€382.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRGU6 koaxiális kábel
KábeltípusRG6 / U, Quad Shield
Kapacitancia16.0 pF / Ft
színekTermészetes
Vezetõméret18 AWG
Impedancia75 Ohm
Kabát anyagPVC
Kabát típusaPrémium minőségű PVC vegyület
Hossz100 láb.
Névleges külső Dia.0.306 "
Árnyékolás(2) 100% Flexfoil, 60% és 40% alumínium zsinór
Orsó / tekercs hossza (Ft)100
típusPlenum értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.512
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544493080

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusNévleges külső Dia.ÁrnyékolásÁr
CAROL C3524.41.86 RGU6 koaxiális kábel 18 AWG | AF6VXB 20KZ88 C3524.41.86RG6 / U0.232 "100% Flexfoil, 60% Aluminium Fonat€254.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C3525.41.86 RGU6 koaxiális kábel 18 AWG
€382.38 /Mértékegység