CAROL C2422A.41.10 Többvezetékes árnyékolatlan kábel 18 Awg AF6VZA 20LA35

CAROL C2422A.41.10 többvezetős árnyékolatlan kábel 18 Awg

Raktáron
Tétel: AF6VZA Modell: C2422A.41.10Kereszthivatkozás: 20LA35

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€728.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbvezetékes árnyékolatlan kábel
Vezetõméret18 AWG
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz100 láb.
NEC cikkNEC cikk, CM típus (UL: 800 C fok)
Névleges külső Dia.0.358 "
Vezetők száma9
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.275
Hajó magassága (cm)27.31
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Szilárd / sodrott (sodrott)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretNEC cikkNévleges külső Dia.Vezetők számaÁr
CAROL C2404A.41.10 Többvezetős árnyékolatlan kábel 18 Awg AF6VWV 20KZ81 C2404A.41.1018 AWGNEC cikk, CM típus (UL: 800 C fok)0.258 "4€391.14
CAROL C2405A.41.10 Többvezetős árnyékolatlan kábel 16 Awg AF6VWW 20KZ82 C2405A.41.1016 AWGNEC cikk, CM típus (UL: 800 C fok)0.26 "2€276.80
CAROL C2425A.41.10 Többvezetős árnyékolatlan kábel 16 Awg AF6VWY 20KZ85 C2425A.41.1016 AWGNEC cikk, CM típus (UL: 800 C fok)0.306 "4€535.34
CAROL C4065A.41.10 többvezetős árnyékolatlan kábel 22 Awg | AF6VXD 20KZ90 C4065A.41.1022 AWGNEC 800. cikk, CM típus (UL: 75 C fok0.23 "8€335.63
CAROL C6353A.41.10 többvezetős árnyékolatlan kábel 20 Awg | AF6VXG 20KZ93 C6353A.41.1020 AWGNEC cikk, CM típus (UL: 800 C fok)0.235 "4€275.78
CAROL C2420A.41.10 Többvezetős árnyékolatlan kábel 18 Awg AF6VYY 20LA33 C2420A.41.1018 AWGNEC cikk, CM típus (UL: 800 C fok)0.28 "5€324.24
CAROL C2421A.41.10 Többvezetős árnyékolatlan kábel 18 Awg AF6VYZ 20LA34 C2421A.41.1018 AWGNEC cikk, CM típus (UL: 800 C fok)0.309 "7€631.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C2422A.41.10 többvezetős árnyékolatlan kábel 18 Awg
€728.25 /Mértékegység