CAROL C0910A.41.10 Számítógép kábel 24AWG 1000Ft Szürke | AB6LWR 21Y680

CAROL C0910A.41.10 Számítógép kábel 24AWG 1000Ft Szürke

Raktáron
Cikkszám: AB6LWR Modell: C0910A.41.10Kereszthivatkozás: 21Y680

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,571.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámítógépes kábel
KábeltípusFólia árnyékolt
Kapacitancia14.8 pF / láb
színekSzürke
Vezetõméret24 AWG
Vezetõ típusaSodort réz, sodrott pár
Impedancia100 Ohm
SzigetelésPrémium minőségű, CoIor kódolású Lo-Cap(R) habosított polipropilén
SzigetelőanyagPrémium minőségű, színkódolt Lo-Cap(R) habosított polipropilén
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz1000 láb.
NEC cikk800
Névleges külső Dia.0.283 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Árnyékolás100% Flexfoil (R) alumínium / poliészter 25% átfedéssel, minimum, fólia kifelé nézve, sodrott ónozott rézleeresztő huzal, 65% ónozott rézfonat
Árnyékoló anyagfólia
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
zátonyrafutás7/32
Temp. Hatótávolság-4 F-tól + 167 F-ig (-20 C-tól +75 C-ig)
Függőleges tálca lángtesztjeMegfelel 70,000 XNUMX BTU-nak
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8544493080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL C0910A.41.10 Számítógép kábel 24AWG 1000Ft Szürke
€1,571.78 /Mértékegység