CAROL 76832.18.08 Csatlakozóhuzal 10 Awg 30 Amper barna 500 láb | AB4LMV 1YRG2

CAROL 76832.18.08 Csatlakozóhuzal 10 Awg 30 Amper barna 500 láb

Raktáron
Cikkszám: AB4LMV Típus: 76832.18.08Kereszthivatkozás: 1YRG2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€389.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekötő vezeték
SzigetelőanyagPVC
Max. Amper30
Névleges külső Dia.0.179 "
Orsó hossza500 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. HatótávolságMTW és TFF -40 fok 194 F fokig, TEW és AWM -4 fok 221 F fokig
Feszültség600
Vezeték színebarna
Vezetékméret10 AWG
HuzaltípusMTW, TFF, AWM, TEW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1025
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperNévleges külső Dia.Vezeték színeVezetékméretÁr
CAROL 76812.R8.16 csatlakozóhuzal 14 Awg világoskék 500 láb | AB4LLZ 1YRD8 76812.R8.16150.136 "Light Blue14 AWG€190.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL 76832.18.08 Csatlakozóhuzal 10 Awg 30 Amper barna 500 láb
€389.29 /Mértékegység