CAROL 16064.35.01 hordozható kábel Soow 8/4 Awg 250 láb 35a | AE7MFH 5ZG85

CAROL 16064.35.01 Hordozható kábel Soow 8/4 Awg 250 láb 35a

Raktáron
Tétel: AE7MFH Típus: 16064.35.01Kereszthivatkozás: 5ZG85

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,167.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezeték
Vezető anyagRéz
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Kabát színeFekete
Kabát anyagKarolprén (R)
Kabát típusaSOOW
Max. Amper35
Max. Feszültség600
Névleges külső Dia.0.97 "
Vezetők száma4
Orsó hossza250 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Vezeték színeFekete, fehér, piros, zöld
Vezetékméret8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.5
Hajó magassága (cm)42.93
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperNévleges külső Dia.Vezetők számaVezeték színeÁr
CAROL 16063.35.01 hordozható kábel Soow 8/3 Awg 250 láb 40a | AE7MFG 5ZG84 16063.35.01400.855 "3Fekete, fehér, zöld€1,568.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL 16064.35.01 Hordozható kábel Soow 8/4 Awg 250 láb 35a
€4,167.40 /Mértékegység