CAROL 09005 szervizzsinór SOOW fekete 10/5 100 láb | AF6YUJ 20PY83

CAROL 09005 Szervizkábel SOOW Fekete 10/5 100 láb

Raktáron
Tétel: AF6YUJ Típus: 09005Kereszthivatkozás: 20PY83

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,211.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezeték
Vezető anyagRéz
Kabát színeFekete
Kabát anyagGumi
Kabát típusaSOOW
Max. Amper20
Max. Feszültség600
Névleges külső Dia.0.77 "
Vezetők száma5
Orsó hossza100 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-40 foktól 90 fokig
Vezeték színeFekete, Fehér, Piros, Zöld, Narancssárga
Vezetékméret10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.8825
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)44.7
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Beltéri / kültéri (beltéri / kültéri)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaVezeték színeVezetékméretÁr
CAROL 09805 Szervizkábel SOOW Fekete 18/5 25 láb | AF6YJB 20PX85 098055.60.465 "525 láb.Fekete, Fehér, Piros, Zöld, Narancssárga18 AWG€209.48
CAROL 09006 Szervizkábel SOOW Fekete 10/6 50 láb | AF6YJC 20PY47 09006200.875 "650 láb.Fekete, fehér, piros, zöld, narancs, kék10 AWG€1,464.62
CAROL 09806 szervizkábel SOOW fekete 18/6 25 láb | AF6YPU 20PX86 098065.60.495 "625 láb.Fekete, fehér, piros, zöld, narancs, kék18 AWG€87.93
CAROL 09808 Szervizkábel SOOW Fekete 18/8 25 láb | AF6YPV 20PX87 098084.90.53 "825 láb.Fekete, fehér, piros, zöld, narancs, kék, fehér / fekete, piros / fekete18 AWG€93.17
CAROL 09810 Szervizkábel SOOW Fekete 18/10 25 láb | AF6YPW 20PX88 098104.90.595 "1025 láb.Fekete, fehér, piros, zöld, narancs, kék, fehér / fekete, piros / fekete, zöld / fekete, narancs / fekete18 AWG€146.24
CAROL 09605 Szervizkábel SOOW Fekete 16/5 25 láb | AF6YPY 20PX92 0960580.495 "525 láb.Fekete, Fehér, Piros, Zöld, Narancssárga16 AWG€101.60
CAROL 09606 Szervizkábel SOOW Fekete 16/6 25 láb | AF6YPZ 20PX93 0960680.52 "625 láb.Fekete, fehér, piros, zöld, narancs, kék16 AWG€134.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL 09005 Szervizkábel SOOW Fekete 10/5 100 láb
€1,211.68 /Mértékegység