Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAROL 01383 szervizzsinór SJOOW fekete 10/3 25 láb | AF6YNY 20PX54

CAROL 01383 Szervizkábel SJOOW Fekete 10/3 25 láb

Raktáron
Tétel: AF6YNY Típus: 01383Kereszthivatkozás: 20PX54

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€178.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezeték
Vezető anyagRéz
Kabát színeFekete
Kabát anyagGumi
Kabát típusaSJOOW
Max. Amper30
Max. Feszültség300
Névleges külső Dia.0.58 "
Vezetők száma3
Orsó hossza25 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-40 foktól 90 fokig
Vezeték színeFekete, fehér, zöld
Vezetékméret10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5749
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8544493080

Termék részletek:

    • Beltéri / kültéri (beltéri / kültéri)

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságVezető anyagKabát színeVezeték színeVezetékméretKabát anyagMax. AmperNévleges külső Dia.Ár
CAROL 01343.35T.01 hordozható zsinórvágó 16/4 Awg 250 láb 10a | AB3MXJ 1UGT9 01343.35T.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, fehér, piros, zöld16 AWGEPDM gumi100.365 "€400.06
CAROL 01384.85.01 Hordozható vezeték 10 Awg 4 láb 250a | AB25MXL 3UGU1 01384.85.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, fehér, piros, zöld10 AWGEPDM gumi250.655 "€1,765.49
CAROL 01312.35T.01 hordozható vezeték Sjoow 16/2 Awg 250 láb 13a | AB3YEP 1W312 01312.35T.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, Krém16 AWGEPDM gumi130.31 "€432.44
CAROL 01342.35T.01 hordozható zsinórvágó 16/3 Awg 250 láb 13a | AB3YFV 1W661 01342.35T.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, fehér, zöld16 AWGEPDM gumi130.33 "€324.78
CAROL W1358.35.01 Hordozható vezeték Sjoow 14/2 Awg 250 láb 18a | AB3YHP 1W925 W1358.35.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, Krém14 AWGEPDM gumi180.34 "€432.44
CAROL 01360.35T.01 hordozható kábel Sjoow 14/3 Awg 250 láb 18a | AB3YHQ 1W926 01360.35T.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, fehér, zöld14 AWGEPDM gumi180.365 "€743.61
CAROL 01312.82.01 hordozható kábel Sjoow 16/2 Awg 100 láb 13a | AB4LJG 1YPW2 01312.82.01-40 foktól 194 fokig FRézFeketeFekete, Krém16 AWGEPDM gumi130.31 "€187.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAROL 01383 Szervizkábel SJOOW Fekete 10/3 25 láb
€178.02 /Mértékegység