Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CARBONE LORRAINE S3-06-50 Szakítótárcsa Grafit 6 hüvelyk 50 Psig | AC8MYU 3CHH3

CARBONE LORRAINE S3-06-50 Szakítótárcsa grafit 6 hüvelyk 50 Psig

Raktáron
Tétel: AC8MYU Modell: S3-06-50Kereszthivatkozás: 3CHH3
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
€762.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepedéskorong
test anyagaGrafit
Burst nyomás50 psig
Átmérő8.625 "
Megfelel a cső méretének6"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 300 fokig F
Vastagság7 / 8 "
Vákuumnyomás29.9 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3095
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód6815100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMegfelel a cső méreténekÁr
CARBONE LORRAINE S3-02-50 Szakítótárcsa Grafit 2 hüvelyk 50 Psig | AC8MXP 3CHE3 S3-02-504"2"€467.70
CARBONE LORRAINE S3-03-50 Szakítótárcsa Grafit 3 hüvelyk 50 Psig | AC8MXZ 3CHF3 S3-03-505.25 "3"€518.05
CARBONE LORRAINE S3-04-50 Szakítótárcsa Grafit 4 hüvelyk 50 Psig | AC8MYJ 3CHG3 S3-04-506.75 "4"€612.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-06-50 Szakítótárcsa grafit 6 hüvelyk 50 Psig
€762.65 /Mértékegység