Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CANTEX EZYKLR fedél kerek 4 hüvelykes üres PVC | AD7RAZ 4FZD7

CANTEX EZYKLR borító kerek 4 hüvelykes üres PVC

Raktáron
Tétel: AD7RAZ Modell: EZYKLRKereszthivatkozás: 4FZD7

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTakaró
Doboz típusaRound
színekSzürke
FedőanyagPVC
Borító típusaÜres
Mélység4"
Hossz0.102 "
AnyagPVC
A bandák száma1
típusKerek, 4 "
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)1.3
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz típusaszínekHosszA bandák számatípusÁr
CANTEX EZXKLR fedél négyzet alakú 4 hüvelykes üres PVC | AD7RBA 4FZD8 EZXKLRNégyzetLight Blue0.108 "2Négyzet, 4 "€4.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CANTEX EZYKLR borító kerek 4 hüvelykes üres PVC
€4.92 /Mértékegység