CANTEX A53AE12 80. vezeték, 1/2 hüvelyk 10 láb hosszúságú | AD7JVV 4EUC5

CANTEX A53AE12 80. ütemterv, 1/2 hüvelykes 10 láb hosszúságú vezeték

Tétel: AD7JVV Típus: A53AE12Kereszthivatkozás: 4EUC5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€34.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel80. ütemezés Vezeték
AlapanyagNemfémes
Belül Dia.35 / 64 "
AnyagPVC
Névleges hossz10 ft.
Névleges külső Dia.27 / 34 "
Kereskedelmi méret1 / 2 "
típusAz 80 ütemezése
Falvastagság11 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9945
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód3917230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Bell End

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Névleges külső Dia.Kereskedelmi méretFalvastagságÁr
CANTEX A53AG12 80. vezeték 3/4 hüvelyk 10 láb hosszúságú | AD7JVW 4EUC6 A53AG1247 / 64 "1-3 / 64 "3 / 4 "5 / 32 "€38.86
ajánlatkérés
CANTEX A53BA12 80. vezeték, 1 hüvelyk, 10 láb hosszú, PVC | AD7JVX 4EUC7 A53BA1261 / 64 "1-5 / 16 "1"11 / 64 "€41.90
ajánlatkérés
CANTEX A53BC12 80. ütemterv 1-1/4 hüvelykes 10 láb hosszúság | AD7JVY 4EUC8 A53BC121-17 / 64 "1-21 / 32 "1.25 "3 / 16 "€70.34
ajánlatkérés
CANTEX A53BE12 80. vezeték, 1-1 / 2 hüvelykes 10 láb hosszú | AD7JVZ 4EUC9 A53BE121.5 "1-29 / 32 "1.5 "13 / 64 "€104.65
ajánlatkérés
CANTEX A53CA12 80. vezeték, 2 hüvelyk, 10 láb hosszú, PVC | AD7JWA 4EUD1 A53CA121-59 / 64 "2.375 "2"7 / 32 "€106.82
ajánlatkérés
CANTEX A53CE12 80. vezeték 2-1 / 2 hüvelyk 10 láb hosszú | AD7JWB 4EUD2 A53CE122-21 / 64 "2.875 "2.5 "17 / 64 "€137.30
ajánlatkérés
CANTEX A53DA12 80. ütemterv 3 hüvelykes 10 láb hosszúságú PVC | AD7JWC 4EUD3 A53DA122-29 / 32 "3.5 "3"5 / 16 "€196.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CANTEX A53AE12 80. ütemterv, 1/2 hüvelykes 10 láb hosszúságú vezeték
€34.00 /Mértékegység