Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CANTEX 5133690 csatlakozódoboz csőcsatlakozó PVC | AD7QXH 4FYY7

CANTEX 5133690 Csatlakozódoboz vezeték csatlakozó PVC

Raktáron
Tétel: AD7QXH Típus: 5133690Kereszthivatkozás: 4FYY7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó doboz
Doboz típusaCsatorna csomópont
Kapacitás15.8 köb. ban ben
színekszürke
Mélység2.15 "
Kerékagy3/4 hüvelyk
Hub mérete3 / 4 "
Hossz5.55 "
AnyagPVC
Szerelő furatok OC0.125 In.
A bandák száma1
Bemenetek száma4
Szélesség4.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)16
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CANTEX 5133690 Csatlakozódoboz vezeték csatlakozó PVC
€35.68 /Mértékegység