Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CANTEX 5133666 Vezetéktest Lb 1 1/4 hüvelykes agy Pvc | AD7QUG 4FYN8

CANTEX 5133666 Csővezeték ház Lb 1 1/4 hüvelykes agy PVC

Raktáron
Tétel: AD7QUG Típus: 5133666Kereszthivatkozás: 4FYN8
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
€26.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetéktest
Vissza típusLakás
TestnevelésLB
Kapacitás25 Cu.
színekSzürke
Tervezési típusLapos hát
FormaForm 3
Veszélyes helyosztályNem
Hub mérete1-1 / 4 "
AnyagPVC
típusNemfémes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.324
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHub méreteÁr
CANTEX 5133663 Vezetéktest Lb 1/2 hüvelykes agy Pvc | AD7QUD 4FYN5 51336634.3 Cu.1 / 2 "€13.02
CANTEX 5133664 Vezetéktest Lb 3/4 hüvelykes agy Pvc | AD7QUE 4FYN6 51336646.5 Cu.3 / 4 "€16.40
CANTEX 5133665 Vezetéktest Lb 1 hüvelykes Pvc | AD7QUF 4FYN7 513366511.8 Cu.1"€19.23
CANTEX 5133667 Csatorna test Lb 1 1/2 hüvelykes agy Pvc | AD7QUH 4FYN9 513366736.5 Cu.1-1 / 2 "€32.00
CANTEX 5133668 Vezetéktest Lb 2 hüvelykes Pvc | AD7QUJ 4FYP1 513366863.5 Cu.2"€56.30
CANTEX 5133669 Vezetéktest Lb 2 1/2 hüvelykes agy Pvc | AD7QUK 4FYP2 5133669198 Cu.2-1 / 2 "€208.50
CANTEX 5133670 Vezetéktest Lb 3 hüvelykes Pvc | AD7QUL 4FYP3 5133670198 Cu.3"€215.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CANTEX 5133666 Csővezeték ház Lb 1 1/4 hüvelykes agy PVC
€26.79 /Mértékegység