Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CANTEX 5133348 Borító Időjárásálló 1 Gang Fs Gfci Pvc | AD7QXP 4FYZ4

CANTEX 5133348 Borító Időjárásálló 1 Gang Fs Gfci Pvc

Raktáron
Tétel: AD7QXP Típus: 5133348Kereszthivatkozás: 4FYZ4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€35.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőjárásálló burkolat
színekszürke
FedőanyagPVC
Mélység0.95 "
TömítőanyagPolimer / harmadik fél
Magasság1"
Fedél stílusÖnzáró
AnyagPVC
SzerelődobozPVC dobozok
Szerelési tájolásFüggőleges
A bandák száma1
típusVízálló
Szélesség2.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8538906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységTömítőanyagMagasságA bandák számaSzélességÁr
CANTEX 5133362 Borító Időjárásálló 1 Gang Fs Üres PVC | AD7QXJ 4FYY8 5133362szürke0.3 "Armasel Ensolite (R) IR423"12.9 "€13.50
CANTEX 5133410 Borító Időjárásálló 2 Gang Fs Üres PVC | AD7QXK 4FYY9 5133410szürke0.4 "Armasel Ensolite (R) IR424"24.75 "€24.89
CANTEX 5133345 fedél Időjárásálló 2 Gang Duplex Toggle | AD7QXL 4FYZ1 5133345szürke1.35 "Polimer / harmadik fél1 1 / 16 "25.2 "€46.03
CANTEX 5133337 Cover időjárásálló Toggle 2 Gang PVC | AD7QXM 4FYZ2 5133337szürke1.35 "Polimer / harmadik fél1.25 "25.2 "€46.36
CANTEX 5133352 Cover időjárásálló 1 Gang Fs Duplex PVC | AD7QXN 4FYZ3 5133352szürke0.95 "Polimer / harmadik fél1"12.9 "€47.50
CANTEX 5133361 Cover időjárásálló 1 Gang Fs kapcsoló PVC | AD7QXQ 4FYZ5 5133361szürke0.95 "Polimer / harmadik fél1"12.9 "€38.48
CANTEX 5133347 Borító Időjárásálló 2 Gang Double Duplex PVC | AD7QXR 4FYZ6 5133347szürke0.85 "Polimer / harmadik fél1"24.85 "€51.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CANTEX 5133348 Borító Időjárásálló 1 Gang Fs Gfci Pvc
€35.77 /Mértékegység