Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMPBELL FV-6TLF rugós lábszelep alacsony ólomréz 1-1/2 | AC7AGW 36Y055

CAMPBELL FV-6TLF rugós lábszelep alacsony vezetékű sárgaréz 1-1/2

Raktáron
Tétel: AC7AGW Modell: FV-6TLFKereszthivatkozás: 36Y055
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
€103.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós lábszelep
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás0.5 psi
Folyik25 gpm
Hossz2.5 "
AnyagAlacsony ólomréz
Max. Hőmérséklet190 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság6.125 "
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Tömítés anyagaNBR SN-919F gumi
Ülés anyagaÓlom nélküli bronz
Méret1.5 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8481301090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMéretFolyikHosszSzélességAnyagMax. HőmérsékletMax. VíznyomásTeljes magasságÁr
CAMPBELL FV-3TLF rugós lábszelep alacsony ólomréz 3/4 hüvelykes | AC7AGT 36Y052 FV-3TLF3 / 4 "13 gpm3.75 "1.5 "Alacsony ólomréz190 fok F200 psi1.5 "€39.93
CAMPBELL FV-4TLF rugós lábszelep alacsony ólmozott sárgaréz 1 hüvelyk | AC7AGU 36Y053 FV-4TLF1"18 gpm4.75 "2"Alacsony ólomréz190 fok F200 psi2"€52.55
CAMPBELL FV-5TLF rugós lábszelep alacsony ólomréz 1-1 / 4 | AC7AGV 36Y054 FV-5TLF1.25 "23 gpm4.75 "2"Alacsony ólomréz190 fok F200 psi2"€70.37
CAMPBELL FV-8TLF rugós lábszelep alacsony ólmozott sárgaréz 2 hüvelyk | AC7AGX 36Y056 FV-8TLF2"30 gpm3"3"Alacsony ólomréz190 fok F200 psi7.5 "€160.45
CAMPBELL 4100E rugós lábszelep ólommentes bronz 3/4 | AE7JFP 5YM09 4100E3 / 4 "13 gpm3.75 "1.5 "Ólommentes bronz180 fok F250 psi1.5 "€101.29
CAMPBELL 4101E rugós lábszelep ólommentes bronz 1 hüvelyk | AE7JFQ 5YM10 4101E1"18 gpm4.75 "2"Ólommentes bronz180 fok F250 psi2"€105.19
CAMPBELL 4102E rugós lábszelep ólommentes bronz 1-1 / 4 | AE7JFR 5YM11 4102E1.25 "23 gpm4.75 "1 9 / 10 "Ólommentes bronz180 fok F250 psi2"€71.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMPBELL FV-6TLF rugós lábszelep alacsony vezetékű sárgaréz 1-1/2
€103.23 /Mértékegység