Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMPBELL 4062E visszacsapó szelep ólommentes sárgaréz 1-1/4 hüvelykes | AE2MHL 4YFC7

CAMPBELL 4062E Check Valve Lead Free Brass 1-1/4 Inch

Raktáron
Tétel: AE2MHL Modell: 4062EKereszthivatkozás: 4YFC7
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
€148.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Kapcsolat típusaFNPT
Folyik23 gpm
Hossz3.75 "
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Víznyomás400 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság2.25 "
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Tömítés anyagaNitril (Buna N)
Ülés anyagaÓlom nélküli bronz
Méret1.25 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.783
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481301010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
CAMPBELL 4061E visszacsapó szelep ólommentes sárgaréz 1 hüvelykes Fnpt | AE2MHM 4YFC8 4061E18 gpm3.5 "1.75 "1"1.75 "€125.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMPBELL 4062E Check Valve Lead Free Brass 1-1/4 Inch
€148.94 /Mértékegység