Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMCAR M8C25KCS Socket Cap Screw Standard, M8 x 1.25X25 Size, 100Pk | AE7KCP 5YRE8

CAMCAR M8C25KCS aljzatsapka csavar standard, M8 x 1.25X25 méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE7KCP Típus: M8C25KCSKereszthivatkozás: 5YRE8
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
€80.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.13mm
Fejmagasság8mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt25mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság150,000 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMCAR M8C25KCS aljzatsapka csavar standard, M8 x 1.25X25 méret, 100 pk
€80.59 /csomag