Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMCAR DFSC0060038CP-PK100 Socket Cap Screw Flat, 6-32 X 3/8 Size, 100Pk | AE7KAP 5YPR7

CAMCAR DFSC0060038CP-PK100 Aljzatsapka csavaros lapos, 6-32 X 3/8 méretű, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE7KAP Modell: DFSC0060038CP-PK100Kereszthivatkozás: 5YPR7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€45.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret6-32
Meghajtó mérete5 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt3 / 8 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC38-C44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.#6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret6-32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMCAR DFSC0060038CP-PK100 Aljzatsapka csavaros lapos, 6-32 X 3/8 méretű, 100 Pk
€45.40 /csomag