Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALDWELL S-4 Pipe Grab Steel 600 Lbs. | AE4XVW 5NVY2

CALDWELL S-4 Pipe Grab Acél 600 Lbs.

Raktáron
Tétel: AE4XVW Típus: S-4Kereszthivatkozás: 5NVY2
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
€1,103.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPipe Grab
Óvadék nyitási magassága1-11 / 16 "
Óvadék nyitási szélessége1-5 / 32 "
Kapacitás600 font
AnyagAcél
Anyag az óvadéknyílás felett7 / 16 "
Teljes magasság14 "
Teljes szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8431410080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Cső külső átmérője (4-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásAnyagTeljes magasságTeljes szélességÁr
CALDWELL C-3 Pipe Grab öntöttvas 450 Lbs. | AE4XVM 5NVX4 C-3450 fontÖntöttvas10 "5"€1,091.47
CALDWELL C-4 Pipe Grab öntöttvas 600 Lbs. | AE4XVN 5NVX5 C-4600 fontÖntöttvas14 "8"€1,103.86
CALDWELL C-6 Pipe Grab öntöttvas 1000 Lbs. | AE4XVP 5NVX6 C-61000 fontÖntöttvas17 "11 "€1,226.29
CALDWELL C-8 Pipe Grab öntöttvas 1400 Lbs. | AE4XVQ 5NVX7 C-81400 fontÖntöttvas22 "13 "€1,427.49
CALDWELL C-10 Pipe Grab öntöttvas 2000 Lbs. | AE4XVR 5NVX8 C-102000 fontÖntöttvas27 "15 "€1,883.56
CALDWELL C-12 Pipe Grab öntöttvas 2500 Lbs. | AE4XVT 5NVX9 C-122500 fontÖntöttvas32 "18 "€2,965.77
CALDWELL C-14 Pipe Grab öntöttvas 3500 Lbs. | AE4XVU 5NVY0 C-143500 fontÖntöttvas38 "22 "€5,261.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL S-4 Pipe Grab Acél 600 Lbs.
€1,103.86 /Mértékegység