CALDWELL BLG-4.25 gátfogó 8500 Lb 23-1 / 2 hüvelyk W | AG4ZLZ 35JE78

CALDWELL BLG-4.25 Barrier Grab 8500 Lb 23-1/2 hüvelyk W

Raktáron
Tétel: AG4ZLZ Modell: BLG-4.25Kereszthivatkozás: 35JE78

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,545.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGátfogó
Óvadék nyitási magassága6-34 / 64 "
Óvadék nyitási szélessége5-1 / 2 "
Óvadék szélessége1"
Kapacitás8500 font
belmagassága26-3/4" to 42-13/64"
Anyag az óvadéknyílás felett1-29 / 32 "
Teljes hossz39 7 / 64 "
Teljes szélesség23.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 288.9
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8428900290

Termék részletek:

    • Beton korlát szélessége (6 "- 12" a korlát tetején)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁr
CALDWELL BLG-7.25 gátfogó 14500 Lb 23-1 / 2 hüvelyk W | AG4ZMA 35JE79 BLG-7.2514500 font€17,349.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL BLG-4.25 Barrier Grab 8500 Lb 23-1/2 hüvelyk W
€14,545.49 /Mértékegység