CALDWELL 90ACL - 2 állítható teheremelő 2t L43 | AE6JEB 5TAE5

CALDWELL 90ACL - 2 állítható teheremelő 2t L43

Raktáron
Tétel: AE6JEB Modell: 90ACL - 2Kereszthivatkozás: 5TAE5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,573.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható raklapemelő
Óvadék súlypontja12 "hogy 21"
Óvadék nyitási magassága5"
Óvadék nyitási szélessége3"
Kapacitás4000 font
Villa magassága2"
Villa hossza43 "
Villa szélessége4"
belmagassága(min. toroknál) 54-7 / 8 "- 60-11 / 16" (a torok közepén) 66-5 / 8 "- 72-7 / 16" (max. toroknál) 78-3 / 8 " 84-3 / 16 "-ig
Anyag az óvadéknyílás felett7 / 8 "
Teljes szélesség36 "
Torokmagasság40-11 / 16 "perc, 52-11 / 16" közepes, 64-3 / 16 "max

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 253.35
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8431100010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Villatávolság (9-1 / 2 "- 28")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 90ACL - 2 állítható teheremelő 2t L43
€10,573.96 /Mértékegység