CALDWELL 82-10-48 HeavyDuty tekercshorog 10 t Max. tekercs W 48In | AD4WEN 44N653

CALDWELL 82-10-48 HeavyDuty tekercshorog 10 t max. tekercs W 48in

Raktáron
Tétel: AD4WEN Modell: 82-10-48Kereszthivatkozás: 44N653

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,627.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercshorog
Óvadék nyitási magassága9"
Óvadék nyitási szélessége5"
Óvadék szélessége1-3 / 4 "
Kapacitás20,000 font
belmagassága41.25 "
Anyag az óvadéknyílás felett2"
Teljes szélesség4"
Torokmagasság24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 439.65
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8431491010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Tekercs szélessége (48 ")
    • Min. Tekercs belső átmérője (12 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásbelmagasságaÁr
CALDWELL 82-5-36 nagy teherbírású tekercshorog 5 t Max. tekercs W 36In | AG6QLM 44N647 82-5-3610,000 font37.375 "€9,734.11
CALDWELL 82-5-48 nagy teherbírású tekercshorog 5 t Max. tekercs W 48In | AG6QLN 44N648 82-5-4810,000 font38 "€11,726.86
CALDWELL 82-5-60 nagy teherbírású tekercshorog 5 t Max. tekercs W 60In | AG6QLP 44N649 82-5-6010,000 font38.5 "€10,681.82
ajánlatkérés
CALDWELL 82-7.1/2-36 nagy teherbírású tekercshorog 7.5 t Max. tekercs W 36In | AG6QLQ 44N650 82-7.1/2-3615,000 font37.5 "€13,295.42
CALDWELL 82-7.1/2-48 nagy teherbírású tekercshorog 7.5 t Max. tekercs W 48In | AG6QLR 44N651 82-7.1/2-4815,000 font38.25 "€15,017.10
CALDWELL 82-7.1/2-60 nagy teherbírású tekercshorog 7.5 t Max. tekercs W 60In | AG6QLT 44N652 82-7.1/2-6015,000 font39 "€14,293.74
ajánlatkérés
CALDWELL 82-10-60 nagy teherbírású tekercshorog 10 t Max. tekercs W 60In | AG6QLU 44N654 82-10-6020,000 font41.375 "€16,742.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 82-10-48 HeavyDuty tekercshorog 10 t max. tekercs W 48in
€16,627.03 /Mértékegység